CHF 47.23/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | XL-150 ST |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |