MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear XH600 PU/ST L=100M

  • ERIKS:1052985
  • Hersteller:10030050039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.68/ Meterexkl. MwSt

CHF 265.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XH-050 ST
Breite
12.7 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm