MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear XH100 PU/ST L=100M

  • ERIKS:1052980
  • Hersteller:10030050004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
XH-100 ST
Breite
25.4 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm