MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear RPP 8M-30 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1053038
  • Hersteller:10030560016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.91/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8RPP-030 ST
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm