MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear RPP 8M-20 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1053037
  • Hersteller:10030560014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8RPP-020 ST
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm