MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear RPP 8M-15 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1053036
  • Hersteller:10030560253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8RPP-015 ST
Breite
15 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm