MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear RPP 5M-25 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1053027
  • Hersteller:10030510187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
5RPP-025 ST
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2 mm