MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear RPP 14M-115 PU/ST L=100M

  • ERIKS:1053052
  • Hersteller:10030530026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 229.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
14RPP-115 ST
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm