CHF 73.78/ Meterexkl. MwSt
CHF 79.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 8MTD-085 ST |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |