MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear MTD 8M-15 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1053002
  • Hersteller:10030470116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8MTD-015 ST
Breite
15 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm