MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear MTD 5M-10 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1052993
  • Hersteller:10030460048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
5MTD-010 ST
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
2.1 mm