CHF 30.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | L-150 ST |
Wirklänge | 381 mm |
Wirklänge | 15 in |
Breite | 38.1 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 3.6 mm |
Zahn Höhe | 1.9 mm |