MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear L037 PU/ST L=100M

  • ERIKS:1052953
  • Hersteller:10030030005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
L-037 ST
Breite
9.525 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.9 mm