CHF 127.78/ Meterexkl. MwSt
CHF 138.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 14RPP-085 ST |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |