CHF 141.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 153.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Typ | 14MTD-085 ST |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | Rund |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Weiss |
Max. Riemengeschwindigkeit | 70 m/s |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6.1 mm |