Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig MTD14M-40 PU/ST

  • ERIKS:1053014
  • Hersteller:10030450005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.28/ Meterexkl. MwSt

CHF 66.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
14MTD-040 ST
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm