Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig MTD 8M-50 PU/ST

  • ERIKS:1053003
  • Hersteller:10030470006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
8MTD-050 ST
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm