MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig 75AT10 PU/ST open-end

  • ERIKS:1022195
  • Hersteller:10030240781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.37/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT10-075 ST
Breite
75 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm