MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig 25T5 PU/ST open-end

  • ERIKS:1022185
  • Hersteller:10030172011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T5-025 ST
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm