MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig 16T5 PU/ST open-end

  • ERIKS:1022184
  • Hersteller:10030150072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T5-016 ST
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm