MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear eindig 100AT10 PU/ST open-end

  • ERIKS:1052902
  • Hersteller:10030260174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.91/ Meterexkl. MwSt

CHF 100.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT10-100 ST
Breite
100 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm