MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 75T5 PU/ST L=50M open-end

  • ERIKS:1052854
  • Hersteller:10030171079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T5-075 ST
Breite
75 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm