MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 75T20 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1052877
  • Hersteller:10030200162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 121.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T20-075 ST
Breite
75 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm