MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 75T10 PU/ST L=50M open-end

  • ERIKS:1022189
  • Hersteller:10030193867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.79/ Meterexkl. MwSt

CHF 59.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T10-010 ST
Breite
75 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm