MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 75AT5 PU/ST L=50M open-end

  • ERIKS:1052892
  • Hersteller:10030250501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 91.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT5-075 ST
Breite
75 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm