MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 50T20 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1052876
  • Hersteller:10030200018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 75.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
T20-050 ST
Breite
50 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm