MEGADYNE

MEGADYNE Megalinear 100AT20 PU/ST L=50M

  • ERIKS:1052915
  • Hersteller:10030250442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 185.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Typ
AT20-100 ST
Breite
100 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Max. Riemengeschwindigkeit
70 m/s
Profilhöhe
8 mm
Zahn Höhe
5 mm