Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen Profil C 22x14x2286mm Li C90

  • ERIKS:14883692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.24inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
2344 mm
Innenlänge
2286 mm