MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen Profil C 22x14x1700mm Li C67

  • ERIKS:14883690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
C/22
Höhe
14 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
1758 mm
Innenlänge
1700 mm
Ummantelt
Ja