MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x950mm LI Z37.5

  • ERIKS:14883193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
972 mm
Innenlänge
950 mm
Ummantelt
Ja