MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x900mm LI Z35.5

  • ERIKS:14883191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
922 mm
Innenlänge
900 mm
Ummantelt
Ja