Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x725mm LI Z28.5

  • ERIKS:14883184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
747 mm
Innenlänge
725 mm
Ummantelt
Ja