Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x1450mm LI Z57

  • ERIKS:14883539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
1472 mm
Innenlänge
1450 mm
Ummantelt
Ja