Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x1120mm LI Z44

  • ERIKS:14883198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
1142 mm
Innenlänge
1120 mm
Ummantelt
Ja