Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassischer Keilriemen 10x6x1100mm LI Z43.25

  • ERIKS:14883197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
1122 mm
Innenlänge
1100 mm
Ummantelt
Ja