Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x950mm Li A37.5

  • ERIKS:14883559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
980 mm
Innenlänge
950 mm
Ummantelt
Ja