Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x900mm Li A35

  • ERIKS:14883557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
930 mm
Innenlänge
900 mm
Ummantelt
Ja