Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x775mm Li A30.5

  • ERIKS:14883552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.76inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
805 mm
Innenlänge
775 mm
Ummantelt
Ja