Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x4000mm Li A158

  • ERIKS:14883623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
4030 mm
Innenlänge
4000 mm
Ummantelt
Ja