Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x3750mm Li A148

  • ERIKS:14883622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
3780 mm
Innenlänge
3750 mm
Ummantelt
Ja