Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x3556 mm Li A140

  • ERIKS:14883620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
3586 mm
Innenlänge
3556 mm
Ummantelt
Ja