Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x3250mm Li A128

  • ERIKS:14883617
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
3280 mm
Innenlänge
3250 mm
Ummantelt
Ja