CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | MEGADYNE |
Typ | A/13 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2830 mm |
Innenlänge | 2800 mm |
Ummantelt | Ja |