Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2725mm Li A107

  • ERIKS:14883614
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2755 mm
Innenlänge
2725 mm
Ummantelt
Ja