Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2591mm Li A102

  • ERIKS:14883611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2621 mm
Innenlänge
2591 mm
Ummantelt
Ja