Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2500mm Li A98

  • ERIKS:14883610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2530 mm
Innenlänge
2500 mm
Ummantelt
Ja