Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2464mm Li A97

  • ERIKS:14883609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2494 mm
Innenlänge
2464 mm
Ummantelt
Ja