Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2311mm Li A91

  • ERIKS:14883605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2341 mm
Innenlänge
2311 mm
Ummantelt
Ja