Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2267mm Li A89

  • ERIKS:14883604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2297 mm
Innenlänge
2267 mm
Ummantelt
Ja