MEGADYNE

MEGADYNE Klassische Keilriemen Profil A 13x8x2187mm Li A86

  • ERIKS:14886235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MEGADYNE
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2217 mm
Innenlänge
2187 mm
Ummantelt
Ja